ISO7380-1 M12X14 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHC12X14EF10ZISO
Rubix:563826
Hersteller:007380.10101.0120.014
EAN:4043952717219


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X14 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
55,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm