ISO7380-1 M8X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VTCBP8X25EF10ZG
Spartex:BHC8X25EF10ZISO
Rubix:4845
Hersteller:007380.10101.0080.025
EAN:4043952513385
ISO7380-1 M8X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant


ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 25

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1010 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 7380
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181562
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp

Durchmesser, metrisch