ISO7380-1 M8X20 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VTCB8X20EF10Z
Spartex:BHC8X20EF10ZISO
Rubix:4810
Hersteller:007380.10101.0080.020
EAN:4043952513378
ISO7380-1 M8X20 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X20 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant


ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 20

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht930 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 7380
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181562
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp

Durchmesser, metrisch