Referenzen
Spartex:BHC3X30EF10ZISO
Rubix:560251
Hersteller:007380.10101.0030.030
EAN:4043952717158


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M3X30 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 146 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm