Referenzen
Spartex:BHC8X60EF10ISO
Rubix:562691
Hersteller:007380.10001.0080.060
EAN:4043952512784

Produktdetails : ISO7380-1 M8X60 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2340 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
61,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
