Referenzen
Ersetzte Ref.:VTCBP5X12EF10BR
Spartex:BHC5X12EF10ISO
Rubix:3941
Hersteller:007380.10001.0050.012
EAN:4043952512432

Produktdetails : ISO7380-1 M5X12 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 233 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
