Referenzen
Spartex:CHC8X45PF12ISO
Rubix:3644521
Hersteller:004762.12000.0080.045
EAN:4051426109118

Produktdetails : ISO4762 M8X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X45 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
50,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
