Referenzen
Spartex:CHC6X20PF8ISO
Rubix:3642059
Hersteller:004762.08000.0060.020
EAN:4051426120113

Produktdetails : ISO4762 M6X20 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 6X20 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
25,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
