Referenzen
Spartex:CHC5X25PF12ISO
Rubix:3644420
Hersteller:004762.12000.0050.025
EAN:4051426108074

Produktdetails : ISO4762 M5X25 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X25 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
47,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
