Referenzen
Spartex:CHC5X160PF8ISO
Rubix:3642041
Hersteller:004762.08000.0050.160
EAN:4051426119933

Produktdetails : ISO4762 M5X160 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X160 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
132,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
