Referenzen
Spartex:CHC56X260PF8ISO
Rubix:3642735
Hersteller:004762.08000.0560.260
EAN:4051426129154

Produktdetails : ISO4762 M56X260 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 56X260 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M56 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
56 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M56
