Referenzen
Spartex:CHC4X12PF10ISO
Rubix:3643337
Hersteller:004762.10000.0040.012
EAN:4051426097880

Produktdetails : ISO4762 M4X12 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X12 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
