Referenzen
Spartex:CHC48X260PF8ISO
Rubix:3642721
Hersteller:004762.08000.0480.260
EAN:4051426128485

Produktdetails : ISO4762 M48X260 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 48X260 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
48 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48
