Referenzen
Spartex:CHC42X420PF10ISO
Rubix:3643935
Hersteller:004762.10000.0420.420
EAN:4051426104465

Produktdetails : ISO4762 M42X420 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 42X420 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
420 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
