Referenzen
Spartex:CHC42X160PF10ISO
Rubix:3643923
Hersteller:004762.10000.0420.160
EAN:4051426104243

Produktdetails : ISO4762 M42X160 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 42X160 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
