Referenzen
Spartex:CHC3X25PF12ISO/100
Rubix:3645009
Hersteller:004762.12000.9030.025
EAN:4051426114082


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M3X25 12.9 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 3X25 Stahl 12.9 ISO 4762 Packung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3