Referenzen
Spartex:CHC36X90PF8ISO
Rubix:3642641
Hersteller:004762.08000.0360.090
EAN:4051426126610

Produktdetails : ISO4762 M36X90 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X90 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
