Referenzen
Spartex:CHC36X70PF8ISO
Rubix:3642637
Hersteller:004762.08000.0360.070
EAN:4051426126573

Produktdetails : ISO4762 M36X70 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X70 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
36 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
