Referenzen
Spartex:CHC36X140PF12ISO
Rubix:3644941
Hersteller:004762.12000.0360.140
EAN:4051426113405


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M36X140 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X140 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
36 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36