Referenzen
Spartex:CHC33X130PF8ISO
Rubix:3642626
Hersteller:004762.08000.0330.130
EAN:4051426126290

Produktdetails : ISO4762 M33X130 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 33X130 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
33 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
