Innensechskantschraube Spartex CHC30X380PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 380 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X380PF10ISO
Rubix:3643839
Hersteller:004762.10000.0300.380
EAN:4051426103369

Produktdetails : ISO4762 M30X380 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X380 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30
