ISO10642 M12X25 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC12X25EF10BR
Spartex:FHC12X25PF10ISO
Rubix:563912
Hersteller:010642.10000.0120.025
EAN:4043952600665
ISO10642 M12X25 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M12X25 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 25

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2480 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12