Referenzen
Spartex:CHC30X100PF8ISO
Rubix:3642574
Hersteller:004762.08000.0300.100
EAN:4051426125620


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M30X100 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X100 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30