Innensechskantschraube Spartex CHC24X75PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 75 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X75PF8ISO
Rubix:3642475
Hersteller:004762.08000.0240.075
EAN:4051426124517

Produktdetails : ISO4762 M24X75 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X75 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,11 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
72,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24
