Innensechskantschraube Spartex CHC24X55PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X55PF12ISO
Rubix:3644807
Hersteller:004762.12000.0240.055
EAN:4051426112057


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M24X55 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X55 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,59 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
111,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24