Innensechskantschraube Spartex CHC24X280PF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 280 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X280PF10ZISO
Rubix:3644224
Hersteller:004762.10100.0240.280
EAN:4051426603432


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M24X280 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
24X280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24