Referenzen
Spartex:CHC24X140PF10ISO
Rubix:3643732
Hersteller:004762.10000.0240.140
EAN:4051426102270

Produktdetails : ISO4762 M24X140 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X140 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,77 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
