ISO4762 M24X110 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X110PF8G321AISO
Rubix:3643317
Hersteller:004762.08320.0240.110
EAN:4043952785348

Produktdetails : ISO4762 M24X110 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
24X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,18 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
102,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
