Innensechskantschraube Spartex CHC22X55PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC22X55PF12ISO
Rubix:3644782
Hersteller:004762.12000.0220.055
EAN:4051426111791

Produktdetails : ISO4762 M22X55 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X55 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,44 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
87,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m22
