Innensechskantschraube Spartex CHC22X160PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 160 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC22X160PF10ISO
Rubix:3643712
Hersteller:004762.10000.0220.160
EAN:4051426102034

Produktdetails : ISO4762 M22X160 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X160 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,09 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m22
