Referenzen
Spartex:CHC22X150PF10ISO
Rubix:3643711
Hersteller:004762.10000.0220.150
EAN:4051426102027

Produktdetails : ISO4762 M22X150 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X150 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,72 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
