Innensechskantschraube Spartex CHC20X400PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 400 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X400PF10ISO
Rubix:3643696
Hersteller:004762.10000.0200.400
EAN:4051426101815

Produktdetails : ISO4762 M20X400 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X400 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
400 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20
