Referenzen
Spartex:CHC18X60PF10ISO
Rubix:3643631
Hersteller:004762.10000.0180.060
EAN:4051426101136

Produktdetails : ISO4762 M18X60 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X60 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
49,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
