Referenzen
Spartex:CHC18X280PF10ISO
Rubix:3643649
Hersteller:004762.10000.0180.280
EAN:4051426101327

Produktdetails : ISO4762 M18X280 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X280 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
82,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
