Innensechskantschraube Spartex CHC16X330PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 330 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X330PF8ISO
Rubix:3642324
Hersteller:004762.08000.0160.330
EAN:4051426122940

Produktdetails : ISO4762 M16X330 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X330 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
330 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m16
