Referenzen
Spartex:CHC16X290PF12ISO
Rubix:3644692
Hersteller:004762.12000.0160.290
EAN:4051426110893


Technische Zusammenfassung
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M16X290 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X290 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,99 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
190,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16