Referenzen
Spartex:CHC14X75PF8ISO
Rubix:3642258
Hersteller:004762.08000.0140.075
EAN:4051426122254

Produktdetails : ISO4762 M14X75 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X75 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
