Referenzen
Spartex:CHC10X140PF10ISO
Rubix:3643484
Hersteller:004762.10000.0100.140
EAN:4051426099556

Produktdetails : ISO4762 M10X140 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X140 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,40 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
