Referenzen
Spartex:CHC5X25PF10
Rubix:449200
Hersteller:000912.10000.0050.025
EAN:4043952145920

Produktdetails : DIN912 M5X25 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskant-Hohlzylinderschraube 5X25 - SW4 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
