Referenzen
Spartex:CHC36X320PF10
Rubix:3631118
Hersteller:000912.10000.0360.320
EAN:4043952151631

Produktdetails : DIN912 M36X320 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X320 - SW27 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
320 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
36 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
