Referenzen
Spartex:CHC33X70PF12
Rubix:3631304
Hersteller:000912.12000.0330.070
EAN:4043952160350

Produktdetails : DIN912 M33X70 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 33X70 - SW24 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
33 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
