Referenzen
Spartex:CHC30X260PF8Z
Rubix:3630936
Hersteller:000912.08100.0300.260
EAN:4043952180112


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X260 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
30X260
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30