DIN912 M20X150 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X150PF10G321A
Rubix:3631245
Hersteller:000912.10350.0200.150
EAN:4043952793688

Produktdetails : DIN912 M20X150 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
20X150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
265,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
