Referenzen
Spartex:CHC14X30PF8
Rubix:5835
Hersteller:000912.08000.0140.030
EAN:4043952166956

Produktdetails : DIN912 M14X30 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X30 - SW12 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
