DIN912 M10X40 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X40PF8G321A
Rubix:3630989
Hersteller:000912.08320.0100.040
EAN:4043952794234

Produktdetails : DIN912 M10X40 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
10X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
