DIN912 M10X40 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X40PF10G500A
Rubix:3672846
Hersteller:000912.10310.0100.040
EAN:4051427266759

Produktdetails : DIN912 M10X40 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
10X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
