DIN912 M10X135 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X135PF8ZRL
Rubix:3672755
Hersteller:000912.08520.0100.135
EAN:4051427269774


Technische Zusammenfassung
| Länge | 135 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M10X135 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
10X135
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 135 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,08 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
83,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
135 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10