ISO4762 M16X50 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X50PF10G321AISO
Rubix:646666
Hersteller:004762.10350.0160.050
EAN:4043952784006

Produktdetails : ISO4762 M16X50 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 10.9 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5360 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,29 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
80,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
