Innensechskantschraube Spartex CHC12X55PF10G321AISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X55PF10G321AISO
Rubix:646901
Hersteller:004762.10350.0120.055
EAN:4043952783887

Produktdetails : ISO4762 M12X55 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 10.9 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,45 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
74,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12
