ISO4762 M8X70 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X70PF10G321AISO
Rubix:647212
Hersteller:004762.10350.0080.070
EAN:4043952783634

Produktdetails : ISO4762 M8X70 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 10.9 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 70 VE=S (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3110 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
105,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
